idec ru4s-a200のおすすめ人気ランキング

2026/01/20更新
20件の「idec ru4s-a200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リレー保持金具」、「電磁リレー」、「IDEC 24V」などの商品も取り扱っております。
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)ランキング1位
種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)質量(g)約35接触抵抗(mΩ)50以下動作時間(ms)20以下復帰時間20ms以下
1個ほか
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

表面配線用ソケット IDEC(和泉電気)ランキング2位
IDEC(和泉電気)表面配線用ソケット
表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
1個
499税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)ランキング3位
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
939税込1,033
当日出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ(203種類の商品があります)

RU2Sシリーズ IDEC(和泉電気)ランキング4位
1箱(10個)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

RY形 ミニチュアリレー IDEC(和泉電気)ランキング5位
RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。 RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。
種類ミニチュアリレー接点最大許容電流(A)3
1個
559税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子極数2接点最大許容電流(A)8
1個ほか
789税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)


鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
1,090税込1,199
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(307種類の商品があります)

フィンガープロテクトねじ端子形
タイプ標準ねじ端子形定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)1.25(2max.)規格UL、c-UL適合規格UL508、CSA C22.2 No.14定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)色(本体)推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)認証マークUL、c-UL
1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下
1個
259税込285
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ(147種類の商品があります)

質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
1箱(10個)
7,298税込8,028
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)



種類パワーリレー接点構成1c端子形状プラグイン端子極数1接点最大許容電流(A)12接点仕様シングル接点タイプ
1個ほか
599税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)

1セット(20個)ほか
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55フィンガープロテクトの有無無し関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

薄型で省スペース、マーキング対応 RJシリーズリレー用ソケット レバーを標準搭載
定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)
1個ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
719税込791
4日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
6,998税込7,698
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)14極数4使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)3入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)接点最大許容電流(A)3
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)